曜日別特売
6X32(M4 S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ 大阪魂 19869775

 

6X32(M4 S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ 大阪魂 19869775
6X32(M4 S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ 大阪魂 19869775
6X32(M4 S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ 大阪魂 19869775

S45C ウチネジテーパーP(ヒメノウチネジテーパーP(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
内容量1袋(3個)注文コード19869775品番6X32(M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質S45C長さ(mm)32ピッチ(mm)0.7寸法L1(mm)8寸法d1(mm)4呼び径d6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする