145/80R13 75S NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19871206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEXTRY

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
リム径(inch)13
タイヤ幅(mm)145
偏平率(%)80
タイヤサイズ145/80R13
内容量1本注文コード19871206品番145/80R13 75S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!
転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上
「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保
セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応

用途乗用車四輪タイヤタイヤサイズ145/80R13本数1本タイヤ幅(mm)145リム径(inch)13偏平率(%)80適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト商品タイプタイヤタイプ乗用車
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする