曜日別特売
205/55RF16 91V POTENZA S001RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19872667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POTENZA S001RFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)216
偏平率(%)55
タイヤサイズ205/55RF16
内容量1本注文コード19872667品番205/55RF16 91V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ランフラットの新次元!!
パンクしても走行できる
・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます
※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)
ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現
高次元のドライ&ウェット性能

用途乗用車四輪タイヤタイヤ幅(mm)216偏平率(%)55リム径(inch)16タイプ乗用車本数1本タイヤサイズ205/55RF16商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする