※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するタイヤ幅(mm)234
タイヤサイズ225/40RF18
内容量1本注文コード19872764品番225/40RF18 88W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
ランフラットの新次元!!
パンクしても走行できる
・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます
※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)
ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現
高次元のドライ&ウェット性能