曜日別特売
175R13 DURAVIS R670 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19875083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DURAVIS R670

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)13
タイヤ幅(mm)174
タイヤサイズ175R13
内容量1本注文コード19875083品番175R13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用
ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”

用途軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪タイヤサイズ175R13本数1本タイヤ幅(mm)174リム径(inch)13適合ボディタイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック商品タイプタイヤタイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
注意
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする