曜日別特売
WF5018K 医用接地形プラグ(JIS-T1021) Panasonic(パナソニック) 19875485

WF5018K 医用接地形プラグ(JIS-T1021) Panasonic(パナソニック) 19875485
WF5018K 医用接地形プラグ(JIS-T1021) Panasonic(パナソニック) 19875485

医用接地形プラグ(JIS-T1021)

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19875485品番WF5018K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V結線方式引締端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19875485
2021-02-26
用途: オーディオ用電源タップ用・真空管アンプのACプラグとして使用
農・林・水産業

作りは丈夫で良い。残念なことに音質的には中低域のレンジが広がる感じで、逆に高域の透明感が失われる。音楽鑑賞には違和感を感じます。パナソニック製の普通のベターキャップ(約100円前後)に変更したら、誠にバランスの良いフラットで解像力のある綺麗な音楽を楽しめます。ACプラグは壁コンセントに差込む際は極性合わせが必要です。テスターで調べるか又は左右逆に差し込んでご自分の耳でご確認ください。高価な医療用プラグはオーディオ用には不向きですよ!!

1が参考にしています
対象商品 : 19875485
2021-02-23
用途: オーディオ用電源タップ用・真空管アンプのACプラグとして使用
農・林・水産業

音質的に中低域の厚みが増し、その反面高域が少し不足を感じる。つまりフラットではない。
パナソニックの約100円のベターキャップに変更したら左右の分離度が良くなり、極めて自然でバランスの良いフラットな音質になった。ベターキャップ万歳です-!!
テレビのプラスチック製のACプラグもベターキャップ又は平型キャップに変更すると画質のディテール(輪郭)がスッキリし、カラーも非常に鮮明になる(壁コンセントの極性をあわせることが原則です)。

対象商品 : 19875485
2021-05-21
用途: 電源ケーブルのグレードアップ
その他業種

極太の電源ケーブルを起用のため、その太さと硬さで一般用は使用できないこと、更に端子への接続がストレートなので接続がとても楽にできます。

対象商品 : 19875485
2021-04-28
用途: 真空管アンプの電源コード用プラグに使用
その他業種

高額なオーディオ用プラグと比べて差がわからないように思います。
自作アンプの音質チューニング便利です。

対象商品 : 19875485
2020-12-11
用途: 真空管アンプの電源コード用プラグに使用
その他業種

真空管アンプの電源コード用プラグに使用しました。高価なオーディオ用として売られているプラグの代用ですが期待以上の音質が得られました。リピート予定です。

対象商品 : 19875485
2019-04-06
用途: オーディオ用の電源ケーブルに使用
サービス業

見た目が良く作りもしっかりしたプラグなのに安く手に入るので大変満足です。

対象商品 : 19875485
2018-09-07
用途: オ-ディオアンプ等のプラグとして使用

通常のプラグより、音質が豊かになって良い感じだと思う。

対象商品 : 19875485
2018-03-07
用途: オーディオ関係
シツキ歯科医療・福祉・介護関連業

オーディオの世界でも、音の良いプラグとして認識されています。価格も安いので、手軽に使えるのが良いですね。抜けにくいのは本来の特徴で、医療器具に使われていますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする