三菱電機
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19876352
品番
C47CWA
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本
質量(kg)
1
仕上
【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)
22