三菱電機
HF32形1灯・2灯用吊具チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19876404
品番
CTK400CW
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)
1.4
仕上
【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)
7