三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
3400lm固定出力
2600lm固定出力
3400lm固定出力
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
45
34
45
46
光束(Lm)
6450
4930
6450
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19879414
品番
EL-LFB45122B AHN(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
タイプ
3400lm固定出力
消費電力(W)
45
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.3
光束(Lm)
6450
調光の可否
否