三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
3900lm固定出力
2600lm固定出力
3400lm固定出力
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
34
45
46
光束(Lm)
7390
4930
6450
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19879423
品番
EL-LFB45122B AHN(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
定格消費電力(W)
56
タイプ
3900lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.9
光束(Lm)
7390
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19879423
EL-LFB45122B AHN(39N3)
46388275
EL-LFB45122B AHN(39N4)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です