LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ3900lm連続調光
消費電力(W)
光束(Lm)7390
内容量1台注文コード19879475品番EL-LFB45122B AHX(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,600
定格消費電力(W)57タイプ3900lm連続調光定格連続調光 信号制御:20~100%エネルギー消費効率(Lm/W)129.6光束(Lm)7390

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19879475EL-LFB45122B AHX(39N3)46388293EL-LFB45122B AHX(39N4)EL-LFB45122B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388293直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする