三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
34
46
光束(Lm)
6800
4420
5780
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19880473
品番
EL-LYB4342A AHX(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
定格消費電力(W)
57
タイプ
3900lm初期補正調光
定格
連続調光 信号制御:20~100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.2
光束(Lm)
6800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19880473
EL-LYB4342A AHX(39N3)
46389833
EL-LYB4342A AHX(39N4)
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形
三菱電機
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です