LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光束(Lm)2570
消費電力(W)18
定格固定出力
内容量1台注文コード19880805品番EL-LYL4011B AHN(26N4)
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
タイプ2600lm固定出力消費電力(W)18定格固定出力エネルギー消費効率(Lm/W)142.7光束(Lm)2570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする