MSD-1000A 9(0.3) シャープ プロユース製図 プラチナ万年筆 19882215

シャープ プロユース製図

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード19882215品番MSD-1000A 9(0.3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
材質アルミボデイ(リサイクル可能素材)にアルマイト仕上げ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用全長(mm)143×9.4質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.3最大径(Φmm)9.4色(本体)シルバー太さ(mm)0.3替え消しゴムケシゴム-100LAパッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする