プラチナ万年筆
シャープ プロユース製図
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10本)
注文コード
19882276
品番
MSD-300A 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂ボデイ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用
全長(mm)
145.5×9.5
質量(g)
9.2
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
最大径(Φmm)
9.5
色(本体)
シルバー
太さ(mm)
0.3
替え消しゴム
ケシゴム-100AA
パッケージ
B8SN(有料)(4000262)