プラチナ万年筆
シャープ プロユース製図
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19882303
品番
MSD-500A 1 (0.3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂ボデイに合成ゴムグリップ付 ガイドパイプ(長さ4mm)製図用
全長(mm)
143×10
質量(g)
13
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
最大径(Φmm)
10
色(本体)
ブラック
太さ(mm)
0.3
替え消しゴム
ケシゴム-100AA
パッケージ
B7NA(4000239) 包装紙-16K のし紙-小