プラチナ万年筆
シャープ プロユース製図
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19882337
品番
MSDB-1500A 1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
胴軸・グリッパー・ノックバー:アルミニウムに黒アルマイト仕上げ、クリップ:鉄に黒マット塗装、リング:黄銅にクロームメッキ
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
143×9.4
質量(g)
14.8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
最大径(Φmm)
9.4
色(本体)
ブラック
替え消しゴム
ケシゴム-100A1
繰り返し・詰め替え
対応