三菱電機
L400mmアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19882616
品番
AKX0016W
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
上向、下向360°取付可能
使用方法
照明器具本体と付属のM8ボルトで取付
質量(kg)
1
タイプ
ホワイト
仕上
【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装
取付け方法
構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用
パイプ寸法(mm)
L400