曜日別特売

LED誘導灯 C級 壁埋込BT別

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード19883273品番KYT1951B1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)タイプ本体のみ部品名称埋込ボックス BOX1101質量(kg)0.9LED光源(mcd)LE13402S3W-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする