SBSP-150S-EF0.5 2 レフィール サラボ替え芯 プラチナ万年筆 19883965

レフィール サラボ替え芯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)先端ボール径(mm)0.5インク色注文コード19883965品番SBSP-150S-EF0.5 2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
インク色対応商品MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G寸法(mm)67先端ボール径(mm)0.5材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性入数10本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする