プラチナ万年筆
レフィール サラボ替え芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
黒
注文コード
19884017
品番
SBSP-80A-EF0.5 1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
先端ボール径・インク色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
対応商品
MWB-1000F
寸法(mm)
98
先端ボール径(mm)
0.5
材質(チップ)
ステンレス
インク
低粘度油性
アズワン品番
65-0380-77
入数
10本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応