曜日別特売
4X15 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887336

 

4X15 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887336
4X15 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887336
4X15 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887336

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
15
7
8
9
10
12
14
16
13
3
4
5
6
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
23
31
37
内容量1袋(1000個)注文コード19887336品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,742
販売価格(税別)
9,765
長さ(mm)15十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする