三菱電機
Myシリーズ40形 埋込形 SW送
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
13.6
13.6
25.6
光束(Lm)
1940
1940
1960
3870
3910
明るさ
FLR40形x1灯 相当
FLR40形x1灯 相当
FLR40形x2灯 相当
タイプ
2000固定 220幅
2000固定 150幅
2000固定 190幅
2000固定 220幅
2000固定 300幅
4000固定 150幅
4000固定 190幅
4000固定 220幅
4000固定 300幅
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19891357
品番
MY-B420133ST/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242V
タイプ
2000固定 220幅
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力・段調光機能付
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.6
光束(Lm)
1940
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯 相当
演色指数(Ra)
85