Myシリーズ40形 埋込形 SW送

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)28.8
光束(Lm)3880
明るさFLR40形x2灯 相当
タイプ4000固定 190幅
内容量1台注文コード19891427品番MY-B440032ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
定格電圧(V)AC100~242Vタイプ4000固定 190幅消費電力(W)28.8定格固定出力ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光束(Lm)3880平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯 相当演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする