Myシリーズ40形 埋込形 SW送

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)25.6
光束(Lm)3870
明るさFLR40形x2灯 相当
タイプ4000固定 190幅
内容量1台注文コード19891463品番MY-B440132ST/N AHTN
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)AC100~242Vタイプ4000固定 190幅消費電力(W)25.6定格固定出力・段調光機能付ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)151.1光束(Lm)3870平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯 相当演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする