Myシリーズ40形 埋込形 SW送

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)50.8
光束(Lm)6690
明るさFHF32形x2灯 高出力相当
タイプ6900固定 190幅
内容量1台注文コード19891506品番MY-B470032ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,900
定格電圧(V)AC100~242Vタイプ6900固定 190幅消費電力(W)50.8定格固定出力ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131.6光束(Lm)6690平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯 高出力相当演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする