三菱電機
Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
2500
2000
4000
消費電力(W)
18.1
13.6
25.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19891612
品番
MY-L425030ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
定格電圧(V)
AC100~242V
タイプ
2500固定
消費電力(W)
18.1
定格
固定出力
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.1
光束(Lm)
2500
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x1灯 定格出力相当
演色指数(Ra)
85