三菱電機
Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
4000
2000
4000
消費電力(W)
28.8
13.6
25.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19891628
品番
MY-L440030ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,300
定格電圧(V)
AC100~242V
タイプ
4000固定
消費電力(W)
28.8
定格
固定出力
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.8
光束(Lm)
4000
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x2灯 相当
演色指数(Ra)
85