三菱電機
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19896765
品番
EL-LFH4522B AHX(26N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
34
エネルギー消費効率(Lm/W)
145
光束(Lm)
4930
明るさ(Lm)
2600
調光方式
信号制御
調光の可否
可