曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)18
調光の可否不可
内容量1台注文コード19896817品番EL-LFV4901B AHN(26N4)
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)18エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光束(Lm)2260明るさ(Lm)2600調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする