曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
調光の可否
内容量1台注文コード19896853品番EL-LFV4901B AHX(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,100
定格消費電力(W)21タイプ2500lm連続調光定格連続調光 信号制御:20~100%エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光束(Lm)2180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19896853EL-LFV4901B AHX(25N4)46388957EL-LFV4901B AHX(25N5)EL-LFV4901B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388957直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする