三菱電機
LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
18
24
19
調光の可否
否
可
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897158
品番
EL-LKV4341B AHX(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
定格消費電力(W)
18
タイプ
2000lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20~100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1
光束(Lm)
2000