LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)24
調光の可否
内容量1台注文コード19897185品番EL-LKV4341B AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)24定格連続調光 信号制御:20~100%エネルギー消費効率(Lm/W)141.6明るさ(Lm)3400定格光束(Lm)3400調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする