三菱電機
LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
18
18
24
19
調光の可否
不可
不可
可
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897228
品番
EL-LFH4911B AHN(26N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
18
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.7
光束(Lm)
2570
明るさ(Lm)
2600
調光の可否
不可