曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠タイプ プルSW付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)19
調光の可否
内容量1台注文コード19897273品番EL-LFH4911B AHX(26N4)
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)19エネルギー消費効率(Lm/W)135.2光束(Lm)2570明るさ(Lm)2600調光方式信号制御調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする