三菱電機
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
34
45
46
調光の可否
不可
可
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897307
品番
EL-LFH4912B AHN(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
定格消費電力(W)
32
タイプ
2000lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.3
光束(Lm)
3690