三菱電機
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
45
34
45
46
調光の可否
不可
不可
可
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897334
品番
EL-LFH4912B AHN(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
45
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.5
光束(Lm)
6280
明るさ(Lm)
3400
調光の可否
不可