LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ2500lm固定出力
消費電力(W)
光束(Lm)2400
内容量1台注文コード19897526品番EL-LYX4041B AHN(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
定格消費電力(W)20タイプ2500lm固定出力定格固定出力エネルギー消費効率(Lm/W)120光束(Lm)2400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19897526EL-LYX4041B AHN(25N4)46389964EL-LYX4041B AHN(25N5)EL-LYX4041B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46389964直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする