三菱電機
LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
タイプ
3400lm固定出力
2600lm固定出力
3400lm固定出力
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
24
18
24
19
光束(Lm)
3260
2490
3260
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897544
品番
EL-LYX4041B AHN(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
タイプ
3400lm固定出力
消費電力(W)
24
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.8
光束(Lm)
3260
調光の可否
否