三菱電機
LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
2600lm連続調光
2600lm固定出力
3400lm固定出力
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
19
18
24
19
光束(Lm)
2490
2490
3260
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19897587
品番
EL-LYX4041B AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm連続調光
消費電力(W)
19
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光束(Lm)
2490
調光の可否
可