三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
3900lm連続調光
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
19
24
光束(Lm)
3740
2500
3270
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19899836
品番
EL-LFB45001B AHX(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,400
定格消費電力(W)
30
タイプ
3900lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20~100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.6
光束(Lm)
3740
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19899836
EL-LFB45001B AHX(39N3)
46388257
EL-LFB45001B AHX(39N4)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です