曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ2000lm連続調光
消費電力(W)
光束(Lm)3760
内容量1台注文コード19899994品番EL-LYB4242B AHX(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
定格消費電力(W)32タイプ2000lm連続調光定格連続調光 信号制御:20~100%エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光束(Lm)3760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする