曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ2000lm固定出力
消費電力(W)
光束(Lm)3500
内容量1台注文コード19900143品番EL-LYB4252B AHN(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
定格消費電力(W)32タイプ2000lm固定出力定格固定出力エネルギー消費効率(Lm/W)109.3光束(Lm)3500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする