三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
3400lm固定出力
2600lm固定出力
3400lm固定出力
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
45
34
45
46
光束(Lm)
5960
4560
5960
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19900177
品番
EL-LYB4252B AHN(34N3A)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
タイプ
3400lm固定出力
消費電力(W)
45
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.4
光束(Lm)
5960
調光の可否
否