三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
2000lm連続調光
2600lm固定出力
3400lm固定出力
2600lm連続調光
3400lm連続調光
消費電力(W)
34
45
46
光束(Lm)
3500
4560
5960
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19900195
品番
EL-LYB4252B AHX(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,800
定格消費電力(W)
32
タイプ
2000lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20~100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.3
光束(Lm)
3500