LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
タイプ2600lm固定出力 回避形
消費電力(W)34
光束(Lm)4930
内容量1台注文コード19900466品番EL-LYB4302B AHN(26N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
タイプ2600lm固定出力 回避形消費電力(W)34エネルギー消費効率(Lm/W)145光束(Lm)4930調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする