RMFWB-1820 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19904438

RMFWB-1820 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19904438
RMFWB-1820 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19904438
RMFWB-1820 両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19904438

両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)230
二面幅(inch)9/16×5/8
内容量1本注文コード19904438品番RMFWB-1820
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!

用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり二面幅(inch)9/16×5/8寸法L(mm)230トラスコ品番781-2191質量(g)187タイプ首振寸法D1(mm)26.8寸法D2(mm)31.6寸法T1(mm)9寸法T2(mm)10.3首振りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする