- スリムアップスリム ストロングファイバー アサヒフードアンドヘルスケア 19906014

スリムアップスリム ストロングファイバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(30袋)注文コード19906014品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,068
販売価格(税別)
989

食物繊維+乳酸菌で、スッキリ感を強力サポート。
生きて腸まで届く「有胞子性乳酸菌」と食物繊維で、体の中からダイエットを応援。何にでも溶けやすいので、食事や飲み物に手軽にプラスできます。

栄養成分(1袋5.96gあたり)エネルギー:12kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0.05~0.92g、食物繊維:5.0g、ナトリウム:0.08~0.52mg、有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当)、乳酸菌粉末(殺菌):5mg、プロファイバー:1mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする