大阪魂
ホワイトステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(97個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(70個)
1袋(63個)
1袋(60個)
1袋(51個)
1袋(43個)
1袋(36個)
1袋(35個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
38
45
50
3
4
5
6
9
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
42
44
55
60
65
70
75
80
85
90
95
8
10
12
23
31
7
全123種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19910321
品番
3.5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,775
販売価格(税別)
¥
3,432
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法q(mm)
1.73
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3.5