※着用例
幸和製作所
簡単着替えパジャマ 紳士用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19914922
品番
306855
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ファスナーで全開できるパンツ
サイズ
LL
材質
綿100%
胸囲(cm)
104~112
身長(cm)
175~185
胴囲(cm)
94~104
性別
紳士用